{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GBH 18V-45 C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 305 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 45 mm | |
Maximaal aantal slagen | 2.720 min-1 | |
Slagenergie | 12,5 J | |
Gewicht inclusief accu | 8,9 kg | |
Gewicht zonder accu | 8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,5 m/s2 | |
Lengte | 442 mm | |
Hoogte | 224 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | P07551 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 |