Rolstoel schaal Max 300 kg

Artikelnummer: MWA 300K-1PM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer MWA 300K-1PM
    EAN/GTIN 4045761193048
    Nummer fabrikant MWA 300K-1PM

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • KERN CFS-A01 en printer YKB-01N
    • Uitermate geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen dankzij het aan beide zijden oprijdbare weegplateau, de lage bouwhoogte
    • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
    • Rolstoelweegschaal met praktische greepbeugel incl. statief voor een ergonomisch voordelige montage van de afleeseenheid. De beugel geeft de patiënt een gevoel van meer veiligheid bij het oprijden of betreden van het weegplateau
    • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
    • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
    • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
    • GLP/ISO-protocol, printen van weegwaarden, BMI enz. met datum en tijdstip. FLP-/GMP-conform printformulier in de talen DE, GB, FR, alleen in combinatie met interfacekabel RS-232
    • Hold-functie: Bij onrustig staande of zittende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
    • De twee oprijplaten en de beugel kunnen heel makkelijk, in een handomdraai bijv. voor het transport worden ingeklapt
    • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
    • Kalibratieklasse III,III (kalibratie optioneel)
    • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
    • Bijzonder geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen, dankzij het platform met lage stahoogte dat van beide kanten toegankelijk is
    • De grote stalen weegplaat is ook ideaal voor het wegen van patiënten in het zwaarlijvigheidsbereik
    • bij onrustig staande of zittende patiënten wordt via middeling een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de patiënt te wijden en vervolgens in alle rust de gewichtswaarde af te lezen
    • waterpas voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard
    • rolstoelweegschaal met praktische montagebeugel incl. statief voor ergonomisch gunstige montage van het evaluatieapparaat. De grijpreling biedt de patiënt extra veiligheid bij het oprijden of betreden van het weegplatform
    • De twee oprijplaten en de vasthoudbeugel kunnen in een paar stappen gemakkelijk worden ingeklapt, bijv. voor transport
    • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
    • Batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
    • Fijn display: door op de toets te drukken kan de afleesbaarheid [d] gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
    • [[3]] GLP/ISO protocol, afdruk van gewichtswaarde, BMI enz. met datum en tijd. FLP/GMP-conforme afdrukvorm in talen, alleen in combinatie met KERN en printer
    • Industriële veiligheidsmuts inbegrepen
    • Het grote stalen weegplateau is ideaal voor het wegen van patiënten met adipositas

    Kenmerk:

    • Totale afmetingen, zonder steunbeugel B×D×H 995×945×40 mm
    • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
    • Externe netadapter standaard
    • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 25 mm
    • Nettogewicht ca. 80 kg
    • Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen