Personenweegschaal Max 200 kg; kg; d=0.1 kg

Artikelnummer: MPS 200K100M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPS 200K100M
EAN/GTIN 4045761192812
Nummer fabrikant MPS 200K100M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Stabiel weegplateau van staal met slijtvast, antislip-ppervlak
  • Dankzij de compactheid en de goede prijs-/kwaliteitverhouding is deze serie ideaal voor behandelkamers in medische praktijken en ziekenhuizen
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en helder LCD-scherm voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden zoals de lengte voor het berekenen van de BMI
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Dankzij de compacte afmetingen en de goede prijs/prestatieverhouding is deze serie bij uitstek geschikt voor behandelkamers in dokterspraktijken en ziekenhuizen
  • Ergonomische indicator met groot toetsenbord en contrastrijk display voor gemakkelijke invoer en aflezing van patiëntwaarden, bijv. Stabiele stalen weegplaat met antislip en slijtvast oppervlak
  • Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
  • Veilige en slipvrije plaatsing door in hoogte verstelbare rubberen voetjes
  • Waterpas voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • Voor onrustige patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de patiënt te wijden en vervolgens de gewichtswaarde in alle rust af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • wandhouder: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • beschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard

Kenmerk:

  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,21 m
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Externe netadapter standaard
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 275×295×58 mm
  • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 25 mm
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 50 h
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 216×110×47 mm
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen