Evaluatie-eenheid

Artikelnummer: KIB-TM
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KIB-TM
EAN/GTIN 4045761193307
Nummer fabrikant KIB-TM
L-nummer L40250 2469

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische flip/flop-evaluatie-eenheid voor optimale bedienbaarheid
  • Industrie 4.0: Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces zorgt voor een comfortabele overdracht van de weeggegevens aan uw tablet, laptop, pc, netwerk, smartphone, printer enz
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol
  • Aflezing (segmenten): 6 cijfers
  • Bijzonderheden ijkbaar: 6000 e
  • Bijzonderheden niet ijkbaar: 60000 d
  • Weegeenheden: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
  • Cijferstappen: 1, 2, 5, 10, n
  • Aantal referentiestukken: 5, 10, 20, 25, 50, 100
  • Linearisatie: 3 Points

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen afleeseenheid b×d×h 268×115×80 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen