Evaluatie-eenheid - 30.000d

Artikelnummer: KFN-TM
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KFN-TM
EAN/GTIN 4045761194427
Nummer fabrikant KFN-TM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrijstalen indicator met IP65 en superieur displayformaat
  • Aflezing (segmenten): 5 + 1/2 cijfers
  • Cijferstappen: 1, 2, 5, 10, n
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor de afleeseenheid
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid b×d×h 266×165×96 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen