Evaluatie-eenheid - 30.000d

Artikelnummer: KFB-TM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Afleesinstrument

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer KFB-TM
    EAN/GTIN 4045761194403
    Nummer fabrikant KFB-TM

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Evaluatie-eenheid met grote, gemakkelijk af te lezen cijfers
    • Aflezing (segmenten): 5 + 1/2 cijfers
    • Bijzonderheden ijkbaar: 6000 e
    • Bijzonderheden niet ijkbaar: 30000 d
    • Cijferstappen: 1, 2, 5, 10, n
    • Aantal stuks met referentie
    • Geïntegreerd KERN-communicatieprotocol (KCP), ideaal voor de aansluiting van een enterprise resource planning- of ERP-systeem -
    • Compatibel met de KERN EasyTouch App
    • Gegevensinterface RS-232 standaard
    • Tafelvoet inclusief muurhouder voor de afleeseenheid
    • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard

    Kenmerk:

    • LCD-scherm, cijferhoogte 52 mm
    • Afmetingen afleeseenheid b×d×h 250×160×65 mm
    • Nettogewicht ca. 1,2 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen