Industriële weegschaal; Max 3060 kg, d=1020 g

Artikelnummer: IOC 60K-2M
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IOC 60K-2M
EAN/GTIN 4045761207219
Nummer fabrikant IOC 60K-2M
L-nummer L40250 1519

Omschrijving

Omschrijving:

  • All-round platformschaal met een breed scala aan communicatiemogelijkheden en verificatiecertificaat [M]
  • Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding (optioneel) en de compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op verschillende locaties (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.)
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol. Alleen mogelijk via gegevensinterfaceRS-232, andere interfaces op aanvraag

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 400×300×110 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen