Afvalzakken 120 liter, rol met 25 stuks 25

Artikelnummer: GG9175 25
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (0,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
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
    Inhoud 120 l
    Lengte 1.100 mm
    Breedte 700 mm
    Foliedikte 0,07 mm
    Materiaal PE
    Kleur blauw
    geschikt voor afvalzakhouder Nr. 089161 gr. F1
    Aantal per rol 25
    Producttype Afvalzak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG9175 25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afvalzakken van PE, inhoud 120 liter, afmeting 700×1100 mm, foliedikte 0,07 mm, kleur blauw.

    Kenmerk:

    Inhoud 10 stuks

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen