Afvalzakken 120 liter, rol met 25 stuks

Artikelnummer: 089175
(0,52 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.644 stuks direct leverbaar
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
Inhoud 120 l
Lengte 1.100 mm
Breedte 700 mm
Foliedikte 0,07 mm
Materiaal PE
Kleur blauw
geschikt voor afvalzakhouder Nr. 089161 gr. F1
Aantal per rol 25
Producttype Afvalzak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089175
EAN/GTIN 4250560505873
Nummer fabrikant 738795

Omschrijving

Uitvoering:

Afvalzakken van PE, inhoud 120 liter, afmeting 700×1100 mm, foliedikte 0,07 mm, kleur blauw.