• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Thread locking 2GP22 50 ml

Artikelnummer: GG8060 50
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Piece (42,89 € / 100 Millilitre)
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Contents (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Chemische basis Methacrylate
    Dynamische viscositeit 800 mPas - 1.500 mPas
    Dichtheid 1,08 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
    Handvastheid na 5 min - 10 min
    Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
    Eigenschap afdichtend; fluorescerend onder UV-licht
    Duurzaamheid GARANT GreenPlus
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar
    Voor draadsoort Fijne draad
    Voor draadafmeting M tot M36
    Sterkteklasse geringe sterkte
    Minimaal losbreekmoment 5,5 Nm - 11,5 Nm
    Kleur paars
    Inhoud 50 ml
    Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
    Serie GreenPlus
    Producttype Schroefborging

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG8060 50
    EAN/GTIN 4067263133094
    Nummer fabrikant GG8060 50

    Omschrijving

    Version:

    The use of thread-lockers prevents the screw fastenings from accidentally releasing and coming undone. The single-component anaerobic thread-lockers are suitable for all thread types and forms. Screw fastenings are sealed. Seizing is reliably prevented.
    Type 2GP22 low-strength. Medium viscosity. Ideal for easy-to-remove screw fastenings. For securing screws with fine threads.

    Feature:

    Contents: 3 pieces

    Application:

    Low strength − Can be undone with normal tools. Medium strength − Can be undone with normal tools. High strength − Can be undone only with special tools or by heating (>150°C).

    Note:

    Clean the material to be worked on in advance with cleaner without hazard labels No. 088004.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen