{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 5 min - 10 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | afdichtend; fluorescerend onder UV-licht | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar | |
Voor draadsoort | Fijne draad | |
Voor draadafmeting M tot | M36 | |
Sterkteklasse | geringe sterkte | |
Minimaal losbreekmoment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Kleur | paars | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 088060 50 | |
EAN/GTIN | 4062406422790 | |
Nummer fabrikant | 088060 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroefborging 2GP22, Inhoud: 50ml
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
138,50 €
|
|
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Eigenschap | afdichtend; fluorescerend onder UV-licht | afdichtend; fluorescerend onder UV-licht |
Vorm | vloeibaar | vloeibaar |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | 24 maand |
Dynamische viscositeit | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Producttype | Schroefborging | Schroefborging |