{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | INOX | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | GG4009 1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263133742 | |
Nummer fabrikant | GG4009 1,5 |