Spiraalboor met trappunt HSS N 3 mm

Artikelnummer: GG4004 3
Prijs instellen 20 Stuk (1,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 3 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 28,5 mm
    Spaangroeflengte Lc 33 mm
    Totale lengte L 61 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,06 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Inhoud 20
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG4004 3
    EAN/GTIN 4067263078982
    Nummer fabrikant GG4004 3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    70
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    30
    Staal < 750 N/mm²
    P
    27
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    50
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zoals nr. 114004.
    Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
    • Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.
    • Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.
    • Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.
    • Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.
    • Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.
    • Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.
    • Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.
    • Braamvrije boringsuitgang.
    • Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Boor met cilindrische schacht, zonder spanvlak.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen