{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG3618 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199326 | |
Nummer fabrikant | GG3618 6 |