VHM-frees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm

Artikelnummer: GG3618 20
Prijs instellen 5 Stuk (111,08 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 38 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,107 mm
Gekleurde ring zonder
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG3618 20
EAN/GTIN 4062406199371
Nummer fabrikant GG3618 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
70
Staal < 60 HRC
H
60
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij 6 tanden extreem geluidsarm frezend.
Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.
Als nr. 203618.