{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | blau | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG2991 5 | |
EAN/GTIN | 4062406619589 | |
Nummer fabrikant | GG2991 5 |