Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal 3/50

Artikelnummer: GG2720 3/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,68 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBG25
Aantal 50
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Hoekradius R 0,3 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Inhoud 278029 3
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2720 3/50
EAN/GTIN 4067263096757

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Steekgereedschap nr. 278005; 278015278056.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen