HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,8 mm

Artikelnummer: GG2685 8,8
Prijs instellen 5 Stuk (42,38 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Nominale ⌀ DC 8,8 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 47,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Inhoud 5
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2685 8,8
EAN/GTIN 4067263087885
Nummer fabrikant GG2685 8,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in roestvrij en zuurbestendig staal.
Rechte hoofdsnijkanten met een geoptimaliseerd snijkantontwerp voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer.Verhoogde slijtvastheid dankzij verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat en een hittebestendige coating.
Zoals nummer 122685.
Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG 1286. Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf ≥ ⌀ 3 mm.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen