{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Inhoud | 261459 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | VCMT160408 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer |
GG2664 160408/30
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263097259
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
GG2664 160408/30
Kopiëren |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |