Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7130-2, Grootte / aantal: 110304/30

Artikelnummer: GG2664 110304/30
Prijs instellen 30 Stuk (8,37 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 261454 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT110304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2664 110304/30
EAN/GTIN 4067263097211
Nummer fabrikant GG2664 110304/30