Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT 110304/30

Artikelnummer: GG2660 110304/30
Prijs instellen 30 Stuk (9,93 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7130-2
    Spaanbreker VM
    Aantal 30
    Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
    Inhoud 261224 HB7130-2
    ISO-code wisselplaat VBMT110304
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2660 110304/30
    EAN/GTIN 4067263096993
    Nummer fabrikant GG2660 110304/30

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen