Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 160408/50

Artikelnummer: GG2660 160408/50
Prijs instellen 50 Stuk (8,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 261234 HB7130-2
ISO-code wisselplaat VBMT160408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2660 160408/50
EAN/GTIN 4067263097044
Nummer fabrikant GG2660 160408/50