{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT130 | |
Spaanbreker | MM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Inhoud | 261019 HBT130 | |
ISO-code wisselplaat | TCMT16T308 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2659 16T308/30 | |
EAN/GTIN | 4067263096979 | |
Nummer fabrikant | GG2659 16T308/30 |