Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT 16T304/50

Artikelnummer: GG2659 16T304/50
Prijs instellen 50 Stuk (3,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 261018 HBT130
ISO-code wisselplaat TCMT16T304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2659 16T304/50
EAN/GTIN 4067263096962
Nummer fabrikant GG2659 16T304/50