Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG 160404/30

Artikelnummer: GG2588 160404/30
Prijs instellen 30 Stuk (4,73 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 251564 HBT130
ISO-code wisselplaat TNMG160404
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2588 160404/30
EAN/GTIN 4067263094777
Nummer fabrikant GG2588 160404/30