{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT130 | |
Spaanbreker | MM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Inhoud | 251564 HBT130 | |
ISO-code wisselplaat | TNMG160404 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2588 160404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094784 | |
Nummer fabrikant | GG2588 160404/50 |