Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT130, Grootte / aantal: 09T304/30

Artikelnummer: GG2573 09T304/30
Prijs instellen 30 Stuk (3,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 3,25 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 250188 HBT130
ISO-code wisselplaat CNMG09T304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2573 09T304/30
EAN/GTIN 4067263093930
Nummer fabrikant GG2573 09T304/30