Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG 160608/50

Artikelnummer: GG2573 160608/50
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,18 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 5,5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 250204 HBT130
ISO-code wisselplaat CNMG160608
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2573 160608/50
EAN/GTIN 4067263094029
Nummer fabrikant GG2573 160608/50

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen