Draaiwisselplaat voorfrezen WNMG, HBT020, Grootte / aantal: 080408/50

Artikelnummer: GG2570 080408/50
Prijs instellen 50 Stuk (3,76 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 252224 HBT020
ISO-code wisselplaat WNMG080408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2570 080408/50
EAN/GTIN 4067263093763
Nummer fabrikant GG2570 080408/50