Draaiwisselplaat voorfrezen WNMG, HBT020, Grootte / aantal: 080408/30

Artikelnummer: GG2570 080408/30
Prijs instellen 30 Stuk (4,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 252224 HBT020
ISO-code wisselplaat WNMG080408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2570 080408/30
EAN/GTIN 4067263093756
Nummer fabrikant GG2570 080408/30