Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 120408/30

Artikelnummer: GG2549 120408/30
Prijs instellen 30 Stuk (6,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SG
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 105 mm/min - 260 mm/min
Inhoud 251324 HB7020
ISO-code wisselplaat SNMG120408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2549 120408/30
EAN/GTIN 4067263093251
Nummer fabrikant GG2549 120408/30