{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SG | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Inhoud | 251338 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | SNMG190624 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2549 190624/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093350 | |
Nummer fabrikant | GG2549 190624/30 |