Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 110404/30

Artikelnummer: GG2538 110404/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 2,75 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 240 mm/min
Inhoud 250780 HBT020
ISO-code wisselplaat DNMG110404
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2538 110404/30
EAN/GTIN 4067263092919
Nummer fabrikant GG2538 110404/30