Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 150604/30

Artikelnummer: GG2538 150604/30
Kopiëren
Prijs instellen 30 Stuk (6,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 240 mm/min
Inhoud 250783 HBT020
ISO-code wisselplaat DNMG150604
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2538 150604/30
Kopiëren
EAN/GTIN 4067263092957
Kopiëren
Nummer fabrikant GG2538 150604/30
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen