Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG 150608/30

Artikelnummer: GG2535 150608/30
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (9,40 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 125 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 250762 HB7020
ISO-code wisselplaat DNMG150608
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2535 150608/30
EAN/GTIN 4067263092872
Nummer fabrikant GG2535 150608/30

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen