Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG 110404/30

Artikelnummer: GG2535 110404/30
Prijs instellen 30 Stuk (7,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7020
    Spaanbreker SM
    Aantal 30
    Snijdiepte ap 0,25 mm - 2,75 mm
    Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 125 mm/min - 280 mm/min
    Inhoud 250752 HB7020
    ISO-code wisselplaat DNMG110404
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2535 110404/30
    EAN/GTIN 4067263092810
    Nummer fabrikant GG2535 110404/30

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen