{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SG | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Inhoud | 250328 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | CNMG120416 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2531 120416/50 | |
EAN/GTIN | 4067263092629 |