Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG 120412/50

Artikelnummer: GG2531 120412/50
Prijs instellen 50 Stuk (4,48 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SG
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 260 mm/min
Inhoud 250324 HB7020
ISO-code wisselplaat CNMG120412
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2531 120412/50
EAN/GTIN 4067263092605
Nummer fabrikant GG2531 120412/50