Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG 09T308/50

Artikelnummer: GG2527 09T308/50
Prijs instellen 50 Stuk (4,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7020
    Spaanbreker SM
    Aantal 50
    Snijdiepte ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
    Inhoud 250152 HB7020
    ISO-code wisselplaat CNMG09T308
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2527 09T308/50
    EAN/GTIN 4067263092285
    Nummer fabrikant GG2527 09T308/50

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen