{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699497 | |
Nummer fabrikant | 250152 HB7020 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |