{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG2242 8 | |
EAN/GTIN | 4062406199050 | |
Nummer fabrikant | GG2242 8 |