Voordeelsverpakking VHM-frees, 5 stuks, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikelnummer: GG2242 3
Kopiëren
Prijs instellen 5 Stuk (17,86 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 9 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,008 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,01 mm
Gekleurde ring zonder
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2242 3
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406199012
Kopiëren
Nummer fabrikant GG2242 3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
170
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
140
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
105
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra fijnslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Als nr. 202242.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen