HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 8/1,5 mm

Artikelnummer: GG1248 8/1,5
Prijs instellen 5 Stuk (37,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Inox
    Snijkant-⌀ DC 8 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 35 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 21 mm
    Snijkantradius R1 1,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
    Vrijloop-⌀ D1 7,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,037 mm
    Schachttolerantie h6
    Inhoud 5
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1248 8/1,5
    EAN/GTIN 4045197908797
    Nummer fabrikant GG1248 8/1,5

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
    Voor uitstekende standtijden.
    Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook voor staal tot ca. 1100 N/mm2 zeer geschikt.
    Als nr. 206348.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen