HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 20/1,0 mm

Artikelnummer: GG1248 20/1,0
Prijs instellen 5 Stuk (165,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Inox
    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 35 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 41 mm
    Snijkantradius R1 1 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
    Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm
    Totale lengte L 104 mm
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,13 mm
    Schachttolerantie h6
    Inhoud 5
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1248 20/1,0
    EAN/GTIN 4045197909022
    Nummer fabrikant GG1248 20/1,0

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
    Voor uitstekende standtijden.
    Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook voor staal tot ca. 1100 N/mm2 zeer geschikt.
    Als nr. 206348.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Pro Inox" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen