Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 90° 6 mm

Artikelnummer: GG1132 6
Prijs instellen 10 Stuk (18,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 6 mm
    Coating TiAlN
    Verzinkboorpunthoek 90 graden
    Snijmateriaal HSS
    Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
    Aantal snijkanten Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 1,5 mm
    Totale lengte L 45 mm
    Schacht-⌀ Ds 5 mm
    Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,1 mm/omw.
    Schachttolerantie h9
    Gekleurde ring groen
    Inhoud 10
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1132 6
    EAN/GTIN 4062406198503
    Nummer fabrikant GG1132 6

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    75
    Aluminium (kortspanend)
    N
    75
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    65
    Staal < 750 N/mm²
    P
    50
    Staal < 900 N/mm²
    P
    30
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    18
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Staal < 55 HRC
    H
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    16
    RVS > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
    Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
    Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.
    Als nr. 150132.

    Voordeel:

    Zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

    Toepassing:

    Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen