Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 90° 19 mm

Artikelnummer: GG1132 19
Prijs instellen 10 Stuk (31,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 19 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,18 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Inhoud 10
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1132 19
EAN/GTIN 4062406198602

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.
Als nr. 150132.

Voordeel:

Zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen