GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees HPC 20 mm

Artikelnummer: GG1050 20
Prijs instellen 5 Stuk (198,72 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 42 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 38 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 18,5 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,13 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1050 20
EAN/GTIN 4067263134985
Nummer fabrikant GG1050 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuw kartelprofiel, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden. Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat.
Voeding per tand tot 0,1 mm bij een diepte van maximaal 2×D (in de volle groef) mogelijk.
Als 205550.

Voordeel:

De gereedschapsgeometrie maakt bijzonder klein gerolde spanen mogelijk die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd. Hierdoor blijft het gereedschap extreem kernstabiel. Insteekhoek, dankzij royale kopse vrijloop, van maximaal 10° mogelijk.

Toepassing:

Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen