{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 13 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer |
GG1014 3
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197735560
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
GG1014 3
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |