VHM-frees HPC 20M mm

Artikelnummer: GG1014 20M
Prijs instellen 5 Stuk (164,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiSi
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 60 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 74 mm
Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm
Totale lengte L 126 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,08 mm
Gekleurde ring blauw
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1014 20M
EAN/GTIN 4045197908483
Nummer fabrikant GG1014 20M

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale TiSi-coating.
Als nr. 203014.