Tafelweegschaal; Max 30 kg, d = 0,2 g

Artikelnummer: GAB 30K0.2N
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GAB 30K0.2N
EAN/GTIN 4045761111639
Nummer fabrikant GAB 30K0.2N
L-nummer L40250 440

Omschrijving

Omschrijving:

  • Checkweigher en portioneerweegschaal, ook met verificatiecertificaat [M]
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending,...)
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte24 mm
  • Afmetingen weegoppervlak B×D 294×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, 320×330×125 mm
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen